Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierflansch XR, Typ B, Serie 0530140 DN 250/50, Übergang PN16, 12/4-Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10435130
Hersteller:
     Ludwig Frischhut
Herst.-Nr.:
     112505792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduzierflansch
Reduzierflansch Rohre
XR-Formstück Rohrleitung
XR-Stück Rohrleitung
Reduzierflansch XR, Typ B, Serie 0530140 DN 250/50, Übergang PN16, 12/4-Loch Schrauben A2, Muttern A4 Crom. Epoxy Duktiles Gusseisen nach DIN EN 545. Typ B: Für größere Nennweitensprünge. Im großen Lochkreis Schraubenbohrungen, im kleinen Lochkreis Stiftschrauben. Schrauben Edelstahl A2, Muttern Edelstahl A4 cromatisiert. Für Reduzierungen mit geringer Baulänge. Mit den Reduzierflanschen Typ XR sind Reduzierungen auf kürzester Baulänge möglich. Sie sind besonders da wichtig, wo die FFR-Stücke mit herkömmlicher Baulänge und Bauart nicht geeignet sind. Beschreibung: Material: Duktiles Gusseisen nach DIN EN 545. Beschichtung: Epoxid-Kunststoff-Beschichtung (EKB) 250 um nach GSK [RAL-GZ 662]. Standardfarbe: RAL5015 [Blau]. Schrauben/Muttern: Edelstahl A4/A2 mit Schutzkappen.
Weitere Suchbegriffe: reduzierflansch rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,98*
€ 748,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,44*
€ 710,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,32*
€ 676,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,15*
€ 617,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.