Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierflansch XR, Typ A, Serie 0530140 DN 200/150, Überg. DIN1882-10/16, 6/8-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10434897
Hersteller:
     Ludwig Frischhut
Herst.-Nr.:
     112505621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduzierflansch
Reduzierflansch Rohre
XR-Formstück Rohrleitung
XR-Stück Rohrleitung
Reduzierflansch XR, Typ A, Serie 0530140 DN 200/150, Überg. DIN1882-10/16, 6/8-L Schrauben & Muttern feuerverzinkt, Epoxy Duktiles Gusseisen nach DIN EN 545. Typ A: Stiftschrauben auf beiden Seiten Für Reduzierungen mit geringer Baulänge. Mit den Reduzierflanschen Typ XR sind Reduzierungen auf kürzester Baulänge möglich. Sie sind besonders da wichtig, wo die FFR-Stücke mit herkömmlicher Baulänge und Bauart nicht geeignet sind. Beschreibung: Material: Duktiles Gusseisen nach DIN EN 545. Beschichtung: Epoxid-Kunststoff-Beschichtung (EKB) 250 um nach GSK [RAL-GZ 662]. Standardfarbe: RAL5015 [Blau]. Schrauben/Muttern: Feuerverzinkt mit Schutzkappen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,91*
€ 398,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,85*
€ 397,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,65*
€ 368,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.