Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Absperrklappe Typ 57L DN40 PN10 PVC/PVC/EPDM mit Typ OA3/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10424998
Hersteller:
     Frank
Herst.-Nr.:
     561301040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
absperrklappe dn 40 pn 10
Elektr. Absperrklappe Typ 57L DN40 PN10 PVC/PVC/EPDM mit Typ OA3/230V Absperrklappe Typ 57 DN 40 PN10 PVC/PVC/EPDM Einklemmarmatur mit Anschlussmaßen nach DIN EN 1092-1 PN10, mit elektr. Stellantrieb Typ OA3, Spannung 230V/50Hz, Schutzart IP67, 2 zus. potentialfreie Endschalter, Heizung im Schalt- werkraum, Handnotbetätigung, opt. Stellungsanzeige Stellzeit 6 sek.
Weitere Suchbegriffe: absperrklappe, absperrklappe dn40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.837,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.074,78*
€ 2.468,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.039,86*
€ 2.427,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.933,06*
€ 2.300,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.878,22*
€ 2.235,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.837,46*
€ 2.186,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.