Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nirosta-Bügel (Haltestück) 309-00, TW DN 200, d 220 - 250 mm, Länge 651 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10365787
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     3119250935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbohrarmaturenbügel Rohrleitung
Anbohrbrückenbügel Rohrleitung
Anbohrschellenbügel Rohrleitung
Bügel Anbohrarmatur Rohrleitung
Nirosta-Bügel (Haltestück) 309-00, TW DN 200, d 220 - 250 mm, Länge 651 mm 65 mm breit, verstellbar Mit Satteldichtung für Wasser Material: Bügelblech: nichtrostender Stahl A4 mit Gummiauflage Gewindeschrauben: nichtrostender Stahl A4 Klemmbacken: glasfaserverstärktes Polyamid Satteldichtung: EPDM gemäß DVGW W 270. Max.: Betriebsdruck: 16 bar Medium: Trinkwasser/Abwasser Der verstellbare Niro-Bügel mit größerem Spannbereich wird für die sichere Montage von Anbohr- und Schieberschellen an Guss- und Stahl-Rohren verwendet. Der Bügel kann bauseits in einem vorgegebenen Bereich individuell auf den Außendurchmesser (d) durch Drehen der Gewindeschrauben angepasst werden. Die besonders breite Auflage von 65 mm stellt geringste Flächenpressung am Rohr sicher. Die mitgelieferte Satteldichtung gleicht den jeweiligen Rohrdurchmesser zur Anbohrschelle aus und dichtet somit die Anbohrung zuverlässig ab. Hinweis: Für Guss- und Stahl-Rohre (Guss PE, Guss ZM, Stahl PE, Stahl PE ZMU)
Weitere Suchbegriffe: anbohrarmaturenbügel rohrleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.