Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilschieber, Typ 4502, Messing, TW d 32 mm x 1" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10360594
Hersteller:
     ISIFLO
Herst.-Nr.:
     450233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Keil-Schieber Rohrleitung
Keilschieber Rohrleitung
absperrschieber 2"
Keilschieber, Typ 4502, Messing, TW d 32 mm x 1" AG Abgänge Kupplungen, für PE und PVC. Aus entzinkungsresistentem Preßmessing CW 625 gemäß UBA Metallliste. (FÜR GAS UMBAUSATZ TYP 990 NUTZEN)
Weitere Suchbegriffe: keil-schieber rohrleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4219
€ 6,99*
ab € 234,52*
€ 284,29*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,97*
€ 286,41*
Preise: Lager 4219
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,29*
€ 338,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,99*
€ 335,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4219
Versand: Lager 4219
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 6,99*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.