Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 4219
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 4219_lager
>
Artikel
"Modul 6" - Außendichtelement MSH PolySafe M6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4219-10324044
Hersteller:
Hauff-Technik
Herst.-Nr.:
1560000107
EAN/GTIN:
4052487162807
"Modul 6" - Außendichtelement MSH PolySafe M6 Außendichtelement zur Abdichtung in Kernbohrungen bei Doppel-/Elementwänden - Dichtbreie 90 mm. Zur Ergänzung der MSH PolySafe Grundvarianten bei unterkellerten Gebäuden. Einsetzbar in Kernbohrungen bei Doppel-/Elementwänden. Durch die Dichtbreite von 90 mm dichtet das Modul 6 sowohl die Betonschalung der Doppel-/ Elementwand als auch den Ortbeton ab. Eigenschaften: optische Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnungen. Klassifizierung: Ausführung: M6. Aussendurchmesser: 200 mm. Dichtbreite: 90 mm. Kernbohrung Di von/bis:199-203. Wandstärke min: 200 mm. Werkstoff Elastomer: EPDM. Werkstoff Verbindungselemente: A2.
... >
Lager 4219
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 4219_lager
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 197,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.