| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10279634 Herst.-Nr.: GB-99R9X315351 EAN/GTIN: 4024926628977 |
| |
|
| | |
| Wide-Range Reduzierkupplung -WRKR- DN 300, d 315,0-332,0 / d 351,0-368,0 Schrauben Edelstahl Schrauben Edelstahl, Maximal zulässiger Betriebsdruck Wasser: PN16. Reduzierkupplung zur Verbindung von Rohren unterschiedlicher Materialien (Stahl, Guss, Duktil-Guss, Faserzement, PVC, PE-HD/PEX). Mittelring und Folgeringe aus duktilem Gusseisen bzw. Stahl, Korrosionsschutz Rilsan. Schrauben und Muttern sind verzinkt/sheraplexbeschichtet bzw. ab DN 300 in Edelstahl lieferbar. Dichtungswerkstoff EPDM, NBR auf Anfrage. Geeignet für Durchmessertoleranzen der Rohre von max. 17 mm. Abwinklung der Rohre von max. 6° möglich. Bei der Anwendung auf PE-HD-Rohren ist unsere Innenstützhülse SHVA erforderlich. |
| | |
| | | |
| |