| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10275821 Herst.-Nr.: 167578408 EAN/GTIN: 7613185592555 |
| |
|
| | |
| Endeinbau Absperrklappe 578 PP-H, PROGEF d 225 / DN 200, PN10, EPDM, handbetätigt mit Handhebel, Flansch Norm metrisch PROGEF Plus Lug-Style, Endeinbau Absperrklappe Typ 578 silikonfrei. Mit HandhebelFlansch Norm metrisch. Ausführung: Gehäusematerial: PP-GF mit SS316 Gewindeeinsätzen. Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10). Anschlussmaße nach ISO 7005, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10. Lackstörungsfrei gereinigt / silikonfrei. Wir empfehlen für die Nennweiten DN250 und DN300 die Ausführung mit Handhebel nur bis zueinem Systemdruck von 6 bar einzusetzen |
| | |
| | | |
| | | |
| |