| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10264284 Herst.-Nr.: 753800016 EAN/GTIN: 7611704447232 |
| |
|
| | |
| Vorschweissbund, Typ A, PE100 d 140, SDR 11 lang, Dichtfläche: flach und gerillt - Für IR, Stumpf- und Elektroschweissung - Passend für Flanschverbindungen metrisch (ab d110 auch für ANSI/ASME B 16.5) - Dichtung d20-d630: Profildichtung NBR Nr. 45 44 07, EPDM Nr. 48 44 07 - Dichtung d710-d1000: Flachdichtung EPDM Nr. 48 40 03 - Type A ohne Fase - 10 bar Gas / 16 bar Wasser - Bis d315, passend zu Absperrklappe Typ 567/568, darüber PE100 Adapter für Absperrklappen SDR17/17.6 nutzen (d355-d1200) - Gemäss ISO 1855-2 (Gas) - Konventionelle Stumpfschweissung nach DVS 2207 - Für Stumpf-, IR Plus- und Elektroschweissung - Bis d315, passend zu Absperrklappe Typ 567/578. Darüber ecoFIT Adapter für Absperrklappen SDR11 nutzen (d355-d1200) |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,43* | € 58,37* | | | | Lager 4219 | | | | | | € 6,99* | ab € 49,09* | € 62,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4219 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4219 | | Versand: Lager 4219 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 6,99* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|