Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Stück, Gas DN 125, d 132 - 155, PN16, Dichtung NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10252322
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     709355218
EAN/GTIN:
     8717497107533
Suchbegriffe:
E-Formstück Rohrleitung
E-Stück Rohrleitung
e-formstück rohrleitung
E-Stück, Gas DN 125, d 132 - 155, PN16, Dichtung NBR MULTI/JOINT 3057+, zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 - RESICOAT® Epoxy-Pulver Beschichtung entsprechend GSK-Standard und EN 14901 - NBR Dichtungsring nach EN 682 (-5°C bis +50°C) - Auswinkelbarkeit max. 8º je Seite; bezogen auf die Mitte des Spannbereiches - Edelstahl A4 (AISI 316) Uni/Fiksers - Edelstahl A2 (AISI 304) oder A4 (AISI316) für Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben. - Für längskraftschlüssige PE-Verbindungen sind Stützhülsen vorgeschrieben - Inklusive Hygienekappe von DN 50 bis DN 600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,54*
€ 743,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,01*
€ 703,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,71*
€ 670,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,54*
€ 619,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.