Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Stück, Wasser DN 250, d 267 - 310, PN16, Dichtung EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10252235
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     709351629
EAN/GTIN:
     8717497088245
Suchbegriffe:
E-Formstück Rohrleitung
E-Stück Rohrleitung
e-stück rohrleitung dn250
e-formstück rohrleitung
E-Stück, Wasser DN 250, d 267 - 310, PN16, Dichtung EPDM MULTI/JOINT 3050, nicht zugfest - Geeignet für alle Rohrmaterialien - Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10 - RESICOAT® Epoxy-Pulver Beschichtung entsprechend GSK-Standard und EN 14901 - EPDM Dichtungsring nach EN 681-1 (0°C bis +50°C) - Auswinkelbarkeit max. 8º je Seite; bezogen auf die Mitte des Spannbereiches - Edelstahl A2 (AISI 304) oder A4 (AISI316) für Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben. - Für alle Kunststoffrohre wird der Gebrauch von Stützhülsen empfohlen - Inklusive Hygienekappe von DN 50 bis DN 600.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,19*
€ 1.236,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,62*
€ 1.197,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,88*
€ 1.122,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,51*
€ 1.078,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,87*
€ 1.036,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.