Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überflurhydrant Typ 495, Form AFUD DN 100, RD 1,00 m, 2 x B, 1 x A, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10172018
Hersteller:
     Düker
Herst.-Nr.:
     327297
EAN/GTIN:
     4055328140750
Suchbegriffe:
Hydrant
Hydranten
Überflurhydrant Rohrleitung
hydrant düker
Überflurhydrant Typ 495, Form AFUD DN 100, RD 1,00 m, 2 x B, 1 x A, PN16 Email, Flansch, zusätzliche Absperrung mit Fallmantel, nach DIN EN 1074-6 mit zusätzlicher Absperrung Ausführung Email für Wasser. Verwendungsbereich: Trinkwasser bis +60 °C. Anschlussflansch nach DIN EN 1092-2, selbsttätige Entleerung und Druckwasserschutz, Sicherheitsverriegelung der Innengarnitur, Umfahrausführung mit montagefreundlicher Sollbruchstelle, stufenlos drehbar an der Sollbruchstelle, 2 Abgänge, 2 obere Ventilabgänge B unter Fallmantel, 1 unterer Abgang A, inklusive Sickerpackung aus Schaumpolystyrol, sämtliche Elastomere und Kunststoffteile entsprechend DVGW W 270, DVGW geprüft und registriert, CE-Markierung nach DIN EN 14384. Werkstoffe: Fuß, Säulenober- und -unterteil, Ventilkopf und Handrad EN-GJS-500-7 (JS 1050), Festkupplungen und Deckkapseln aus Aluminium, Fallmantel X5CrNi18-10, massives Gestänge, Spindel X20Cr13, Führungsstück, Spindellager, Sollbruchkupplung, Verschlussmutter aus Sondermessing, Sitzring Messing gummiert EPDM, Dichtkolben - komplett vulkanisiert (Elastomer - EPDM). Alle Materialien in Kontakt mit Trinkwasser entsprechen dem aktuellen Stand der UBA Leitlinien. Oberflächenschutz: Fuß und Säulenunterteil innen und außen, Säulenoberteil innen, etec Email blau nach DIN EN ISO 11177, DEV-Richtlinie Bodenklasse III, Säulenoberteil außen Email rot.
Weitere Suchbegriffe: überflurhydrant rohrleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.028,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.341,79*
€ 6.356,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.269,80*
€ 6.271,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.098,89*
€ 6.067,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.032,04*
€ 5.988,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.028,34*
€ 5.983,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.