| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10165559 Herst.-Nr.: 303541 EAN/GTIN: 4055328115697 |
| |
|
| | |
| Düsenrückschlagventil Typ 8015 DN 150 PN 25/40 V oben Düker Düsenrückschlagventil Typ 8015 DN 150 PN 25/40 V oben Artikel-Nr. 303541 PN 10 1/4 PN 16, DIN EN 1074 Teil 3 Baulänge DIN EN 558-1 Grundreihe 14 Ausführung Düker etec Email für Wasser Rückflussverhinderer weich dichtend, Flansche nach DIN EN 1092-2, Führungsstange und Gewindebuchse Edelstahl 1.4057, Feder 1.4310, Dichtungen Elastomer sowie Kunststoffteile entsprechend KTW-Empfehlung und DVGW W 270. Hydraulisch optimiert für industrielle Wasseranwendungen, Wassergewinnung, Pumpstationen etc. erforderlicher Rückdruck zur Dichtheit: 0,5 bar Auslegung: - vertikal von oben (V) Werkstoffe: - Gehäuse, Gehäuseeinsatz und Ventilteller 1/4 EN-GJS-500-14 - Ventiltellerdichtung 1/4 vollgummiert mit Elastomer - Führungsstange und Gewindebuchse 1/4 1.4057 - Feder 1/4 1.4310 - Führungsbuchse 1/4 Polymer Alle Materialien in Kontakt mit Trinkwasser entsprechen den UBA Leitlinien. Oberflächenschutz: - innen und außen: etec Email nach EN ISO 11177, DEV-Richtlinie Bodenklasse III |
| | |
| | | |
| | | |
| |