| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10165267 Herst.-Nr.: 561379 EAN/GTIN: 4040676270150 |
| |
|
| | |
| Absperrklappe Typ 451 Flansch DN 1000 PN 10 mit Handrad EM/NL blau Düker Absperrklappe Typ 451 Flansch DN 1000 PN 10 mit Handrad EM/NL blau Artikel-Nr. 561379 PN 10/16 DIN EN 1074 Teil 1+2 Baulänge DIN EN 558-1 Grundreihe 14 Ausführung Düker etec Email für Wasser Absperrklappe weich dichtend, mit Schubkurbelgetriebe und verstellbarem Endanschlag, innen und außen etec Email nach den DEV-Richtlinien für Bodenklasse III, DIN EN ISO 11177, strömungsgünstige komplett emaillierte Klappenscheibe mit doppelexzentrischer Wellenlagerung, sämtliche Elastomere und Kunststoffteile entsprechend KTW-Empfehlung und DVGW W270, DVGW geprüft und registriert Werkstoffe: - Gehäuse, Klappenscheibe, Klemmring EN-GJS-400-15 (JS 1030) - Klemmring ab DN 700 - 1.4301 - Profildichtung EPDM - Welle X20Cr 13 - Lagerbuchsen CC483K Oberflächenschutz: - innen und außen Düker etec Email nach DIN EN ISO 11177, DEV-Richtlinie Bodenklasse III - ab DN 700 innen Düker Email, außen 2K-Lack Epoxidharz blau RAL 5005 Verwendungsbereich: Trinkwasser bis +60 °C |
| | |
| | | |
| |