Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überflurhydrant aus Niro-Stahl 519-00 DN 80, Rohrdeckung 1,50 m, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10073198
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     5190811503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrant
Hydranten
Überflurhydrant Rohrleitung
hawle hydrant
Überflurhydrant aus Niro-Stahl 519-00 DN 80, Rohrdeckung 1,50 m, PN16 mit Spitzende, mit 2 B-Abgängen Umfahr-Überflurhydrant, Niro Nennweite: DN 80 Anschluss: BAIO-Spitzende Abgänge: 2 x B Rohrdeckung: 1,50 m Erforderliches Zubehör: Schmutz- und Verdrehsicherung (Best.-Nr.: 490) Optionales Zubehör: Sickerelement (Best.-Nr.: 519SE) Hawle-Überflurhydranten werden aus-schließlich aus hochwertigen nichtrostenden Werkstoffen hergestellt. Die Materialwahl gewährleistet eine hohe Funktionalität und ein gleichbleibend gutes Aussehen bei allen Umweltsituationen (Salzstreuung, Industriegebiete, Küstenregionen). Einen weiteren Vorteil bietet der Hydrantkopf. Dieser kann zur Ausrichtung der Abgänge, selbst im eingebauten Zustand, in jede Zwischenstellung von 0° bis 360° gebracht werden. Die Sollbruchstelle gewährleistet, dass der geschlossene Hydrant im Umfahrfall dicht verschlossen bleibt. Ersatzschrauben zur raschen Wiederinstandsetzung befinden sich unter der Betätigungskappe. Die Ersatzschrauben sind mit einem maximalen Drehmoment von 60 Nm anzuziehen - Drehmomentschlüssel verwenden. Gemäß DVGW VP 325 ist der Hydrant so einzubauen, dass die Sollbruchstelle ca. 120 mm (+/- 80) über Geländeniveau zu liegen kommt. Hydrantkopf: rot, RAL 3003 Festkupplungen: nach DIN 14317/14318/14319 Abgang: Flansch gemäß EN 1092-2 Definierter Anschlag beim Öffnen und Schließen Entleerung: gemäß DIN EN 1074-6 CE-Kennzeichnung nach EN 14384 Hydrantenkopf: seewasserbeständige Aluminiumlegierung, UV-beständig beschichtet. Säule: dickwandiges Rohr aus nichtrostendem Stahl. Betätigungsgestänge/Spindel: nichtrostender Stahl.
Weitere Suchbegriffe: überflurhydrant rohrleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.152,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.463,75*
€ 4.121,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.405,27*
€ 4.052,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.255,14*
€ 3.873,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.191,63*
€ 3.798,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.152,70*
€ 3.751,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.