| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10072702 Herst.-Nr.: 4323003151 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flansch-Steckmuffen-Schieber "E2" 432-00 DN 300 / d 315, Baulänge 371 mm, PN16 System 2000, EWS beschichtet Absperrschieber, einerseits mit Flansch, andererseits mit Steckmuffe für den längskraftschlüssigen Anschluss von PE-Rohren PE 80 und PE 100 (EN 12201, DIN 8074) und PVC-Rohren (DIN EN ISO 1452-2).Die Rohrabdichtung erfolgt durch eine Lippendichtung. Durch die Kontur der Lippendichtung ist das Einschieben des Rohrendes in die Dichtkammer ohne großen Kraftaufwand möglich. Die Zugsicherung wirkt getrennt von der Rohrabdichtung und wird durch das Festziehen des Spannringes erreicht. Die Betätigung kann über Handrad, Einbaugarnitur oder motorisierte Drehantriebe (auf Anfrage) erfolgen. Flanschanschlussmaße: gemäß EN 1092-2 Medium: Trinkwasser Material: - Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung - Spindel: nichtrostender Stahl - Keilmutter: Messing - Keil: GJS-400, innen und außen EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser - Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser - Klemmring: DN 50 - DN 250 Messing, ab DN 300 Rotguss Optionales/Erforderliches Zubehör - Stützhülse aus nichtrostendem Stahl für PE-Rohre (Best.-Nr.: 590): Generell wird beim Anschluss von PE-Rohren die Verwendung von Stützhülsen (optionales Zubehör) empfohlen. Bei dünnwandigen PE-Rohren mit Wandstärkenverhältnis größer SDR 11, bei der Verlegung in Schutzrohren und bei Unterdruckleitungen sind Stützhülsen (erforderliches Zubehör) erforderlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |