Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R1-Überflurhydrant 516-00, TW DN 100, Rohrdeckung 1,00 m, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10070217
Hersteller:
     Hawle Armaturen
Herst.-Nr.:
     5161001001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrant
Hydranten
Überflurhydrant Rohrleitung
überflurhydrant rohrleitung
R1-Überflurhydrant 516-00, TW DN 100, Rohrdeckung 1,00 m, PN16 mit Sollbruchstelle, 1 A + 2 B-Abgängen Nennweite: DN 100 Anschluss: Flansch nach EN 1092-2 Abgänge: 2 x B, 1 x A Rohrdeckung: 1,00 m Beim R1-Hydranten übernimmt ein Ringzylinder aus nichtrostendem Stahl mit aufvulkanisierter Dichtung die Absperrfunktion. Dies gewährleistet äußerst geringe Betätigungskräfte beim Öffnen und Schließen des Hydranten auch bei hohem Leitungsdruck. Wird der R1-Hydrant geöffnet, so bewegt sich der Ringzylinder nach unten, verschließt zunächst die Entleerungsbohrungen und öffnet anschließend den Durchgang. Wasser steigt auf und strömt durch den Ringzylinder nach oben. Hydrantkopf: seewasserbeständige Aluminiumlegierung, UV-beständig beschichtet. Säule: dickwandiges Rohr aus nichtrostendem Stahl. Betätigungsgestänge/Spindel: nichtrostender Stahl. Sollbruchschrauben: nichtrostender Stahl. Ringzylinder: nichtrostender Stahl aufvulkanisiert mit EPDM.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.166,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.166,18*
€ 9.717,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.080,35*
€ 9.615,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.887,50*
€ 9.386,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.817,65*
€ 9.303,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.