Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbaustück, VARIplus-DJ, GGG, W/AW/SW 035010 H 0250-0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10066830
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-83-03508-901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausbaustück Rohrleitungen
Distanzstück Rohrleitung
Rohrleitungsausbaustück
Rohrleitungsdistanzstück
Ausbaustück, VARIplus-DJ, GGG, W/AW/SW 035010 H 0250-0300 epoxy, feststellbar, Flanschanschluss feststellbar, mit beidseitig durchgehenden Gewindeankern, DN1 346, DN 369, DN3 356, DN 350, PN 10, Wandstärke Teleskoprohr 4,5 (mm), B 23 (mm), C 250 (mm), H min. 250 (mm), C + D empfohlen 275 (mm), H max. 300 (mm), Gewindeanker 4x M20x420, Gewicht ca. 49 (kg)
Weitere Suchbegriffe: ausbaustück rohrleitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 830,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,10*
€ 1.175,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,56*
€ 1.162,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,04*
€ 1.090,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,30*
€ 1.043,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,02*
€ 987,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.