Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschluss-Absperrschieber BETA, TW BETA HA DN 50 PN16 Mu/Sp G2'' / G2''


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10066763
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-28-00643-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschieber
absperrschieber pn16 2"
absperrschieber
vag absperrschieber
Hausanschluss-Absperrschieber BETA, TW BETA HA DN 50 PN16 Mu/Sp G2'' / G2'' epoxy, BETA®, IG und AG weichdichtend, einerseits Innengewinde/anderseits Außengewinde, DN 50, PN 16, L2 150 (mm), SW (Sechskant) 70, d1 G2 (zoll), d2 G2 (zoll), e 28 (mm), h1 227 (mm), 1/4 s1 12,3 (mm), t 30 (mm), U/Hub 13, Gewicht ca. 4,20 (kg)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,74*
€ 276,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,92*
€ 272,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.