Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrklappe, CEREX® 300-W, Wafer-Type DN 400/10 GGG/NIR/EP 232-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     4219-10066028
Hersteller:
     VAG-Armaturen
Herst.-Nr.:
     3-31-16027-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Absperrklappe Rohrleitung
Absperrklappe, CEREX® 300-W, Wafer-Type DN 400/10 GGG/NIR/EP 232-14 epoxy, mit Getriebe und Handrad Klappenscheibe Edelstahl - Wafer-Type, mit Getriebe und Handrad, DN 400, PN 10, A 380 (mm), D 450 (mm), F 18 (mm), G 383 (mm), L 21 (mm), B 315 (mm), D1 480 (mm), E1 83 (mm), E2 126 (mm), F 140 (mm), H 149 (mm), H2 420 (mm), H3 380 (mm), ISO F14, J 29 (mm), K 515 (mm), L1 102 (mm), R 400 (mm), SQ 27 (mm), Anzahl Aufhängeaugen 4, Gewicht Armatur ca. 62 (kg), Gewicht mit Getriebe ca. 68,0 (kg)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.830,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.117,85*
€ 3.710,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.067,57*
€ 3.650,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.929,06*
€ 3.485,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.865,78*
€ 3.410,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.830,52*
€ 3.368,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.