Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenstück für Ölsperre ECOLINE 250 zum Abspannen oder Befestigen einer Boje


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-309-339
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     309339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
öl-sperren denios
öl sperren
Zwischenstück für Ölsperre ECOLINE 250 zum Abspannen oder Befestigen einer Boje
  • Zwischenstück zum Abspannen bzw. Befestigen der Ölsperre Ecoline 250 an einer Boje oder an einem Anker
  • Das Zwischenstück lässt sich wie eine Kupplungsschiene mühelos mit einer Ölsperre verbinden
  • An dem Zwischenstück befindet sich ein Gurt mit einem Schäkel, an dem eine Boje, ein Anker oder ein Schwimmseil zum Abspannen der Ölsperre befestigt werden kann
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium, VA
  • Breite außen [mm]: 44
  • Tiefe außen [mm]: 17
  • Höhe außen [mm]: 340
  • Format: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 0,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
44 mm
Tiefe Außen:
17 mm
Höhe Außen:
340 mm
Werkstoff:
Aluminium, VA
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Bojenzwischenstück, Abspannzwischenstück, Zwischenstück, Kupplung, Festmacher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.