Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Universalbindemittel Aufsaug-Schlangen, extra saugstark, 3 m, 8 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-289-733
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     289733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
DENSORB Universalbindemittel Aufsaugschlangen, extra saugstark, umweltfreundlich, Länge 3 m, 8 Stück
  • gefüllt mit nachhaltiger Mineralfaser-Füllung mit extrem hoher Aufnahmekapazität
  • besonders gut formbar: schmiegen sich um Ecken und Maschinensockel sowie an Wänden entlang
  • hervorragend geeignet, um auslaufende Flüssigkeiten einzudämmen
  • ideal für großvolumige Leckagen und den dauerhaften Einsatz, z.B. an leckageanfälligen Maschinen
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • sehr gute Chemikalienverträglichkeit und hohe Temperaturbeständigkeit
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 120
  • Anwendung: Universal
  • Format: Schlangen
  • Breite außen [mm]: 80
  • Länge außen [mm]: 3000
  • Durchmesser außen [mm]: 8
  • Farbe: grau
  • Anzahl VE pro Palette: 16
  • Verpackungseinheit (VE): 8 Stück
  • Maße außen L x B [mm]: 3000 x 80
  • Merkmale Bindevlies: kaschierende Farbe
  • Gewicht pro VE [kg]: 6.4
  • Zulassung / Zertifikat: eco friendly
  • Inhaltsmenge: 8
Weitere Informationen:
Länge Außen:
3000 mm
Breite Außen:
80 mm
Höhe Außen:
80 mm
Durchmesser Außen:
8 mm
Aufnahmekapazität:
120 Liter / VE
Farbe:
grau
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, denios aufsaugschläuche, schlängel universal, Naturfaser, Mineralfaser, Absorptionsschlange, Saugschlange, Saugschlauch, Industriebindevlies, Adsorbents, Absorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 15,09375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,08*
€ 183,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,55*
€ 181,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 146,86*
€ 174,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,80*
€ 165,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,75*
€ 143,69
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.