Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uferschutzverteilerstück für Ölsperre PROFESSIONAL 250, zweilappig, mit Rundrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-284-075
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     284075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
öl-sperren denios
öl sperren
Uferschutzverteilerstück für Ölsperre PROFESSIONAL 250, zweilappig, mit Rundrohr
  • Das Zwillingsendstück dient als Verbindungsstück zwischen der eigentlichen Ölsperre (Abweisersperre) und dem Teilstück des Uferschutzes (Uferschutzsperre)
  • Ölsperrenseitig ist das Endstück mit zwei Anschlussprofilen, uferseitig mit einem Rundrohr ausgerüstet. Die Befestigung erfolgt mit einem Seil
  • Integrierte und einfach bedienbare Schnellkupplungen zur Verbindung der Systemkomponenten Barriere, Verteiler- und Endstück
Technische Daten:
  • Format: Zubehör
  • Breite außen [mm]: 400
  • Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
195 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
1,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Uferschutz, Uferschutzverteilerstück, Verteilerstück, Verteilstück, Zwillingsendstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,23*
€ 333,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,41*
€ 327,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,37*
€ 305,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
282540
ab € 1.858,50*
Zubehör
Denios
284074
ab € 741,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.