Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sparanfeuchter aus Edelstahl, 2 Liter, mit Erdungsanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-283-932
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     283932
EAN/GTIN:
     4055661032828
Suchbegriffe:
Annetzkanne
Sparanfeuchter
sparanfeuchter edelstahl volumen 2 ...
annetzkannen v2a
FALCON Sparanfeuchter aus Edelstahl, 2 Liter, mit Erdungsanschluss
  • zum sicheren Befeuchten von Putzlappen und Schwämmen
  • leicht bedienbares Pumpwerk mit federgelagertem Tränkteller
  • sparsame Entnahme, Restflüssigkeit fließt in den Behälter zurück
  • Schutz durch die Reduzierung entstehender Dämpfe
  • Schutz vor Flammendurchschlag durch integrierte Flammensperre (bei allen Stahl- und Edelstahl-Behältern)
Technische Daten:
  • Anwendung: Annetzen
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 2
  • Breite außen [mm]: 158
  • Höhe außen [mm]: 305
  • Durchmesser außen [mm]: 131
  • Oberfläche: gebürstet
  • Geeignet für: ---Annetzkanne
  • Gewicht [kg]: 1,17
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
158 mm
Tiefe Außen:
158 mm
Höhe Außen:
305 mm
Durchmesser Außen:
131 mm
Volumen:
2 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Gewicht:
1,17 kg
Weitere Suchbegriffe: annetzkanne 2 liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,65*
€ 135,59*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 121,14*
€ 143,47*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,09*
€ 146,84*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,57*
Zubehör
Denios
187534
ab € 72,08*
Zubehör
Denios
130516
ab € 165,17*
Zubehör
Denios
250851
ab € 300,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.