Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück für Ölsperren-Kombination, einfach, mit Rundrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-282-946
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     282946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
öl-sperren denios
öl sperren
Endstück für Ölsperren-Kombination, einfach, mit Rundrohr
  • Das Endstück dient zur Verankerung der Ölsperre am Ufer. Uferseitig ist das Endstück mit einem Rundrohr ausgerüstet. Die Befestigung kann entweder direkt mit einem Erdnagel oder aber mit einem Seil erfolgen
  • Verbindung des Endstücks mit der Ölsperre durch Klett- und Flauschband.
Technische Daten:
  • Format: Zubehör
  • Breite außen [mm]: 190
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Breite Außen:
190 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
55 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,47 kg
Weitere Suchbegriffe: Uferendstück, Endstück, Ölsperrenendstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.