Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel für 200-Liter-Fässer, T3 Ex-Schutz, NFC-Controller, 685 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-280-723
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280723
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Heizgeräte
Fass-Heizgürtel
Fass-Heizmantel
Heizgürtel
Heizmantel für 200-Liter-Fässer, T3 Ex-Schutz, mit NFC-Controller, 1800 - 1950 mm, 685 Watt
  • sicheres, schnelles Aufheizen speziell in Ex-geschützten Bereichen der Temperaturklasse T3
  • für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
  • die Außenseite besteht aus silikonbeschichtetem Fiberglas, die Isolierung aus hochwertigem Glasfasergewebe
  • ideal für schnelleres Aufheizen auf höhere Temperaturen
  • mit selbstlimitierendem Thermostat
  • Schutzklasse IP 54
  • 240 V Elektroanschluss (ohne Stecker) und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität
  • Beachten Sie:, - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
  • die ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden
  • das Modell ist mit einem 15 Ampere NFC-Controller ausgestattet: - digitales Display zur Anzeige von Parametern, - Sperrfunktion mit Passwort für das Extra an Sicherheit, - "Swipe and go" dank NFC-Funktion mit vorprogammierten NFC-Karten, - einstellbarer Timer für verzögerten Start und Dauer der Einschaltzeit
  • der NFC-Controller hat 2 vorprogrammierte Karten (Karte 1 = 60°C konstant 'on', Karte 2 = ‘off’) im Lieferumfang (weitere individuell zu programmierende Karten als Zubehör erhältlich)
  • der 240V NFC-Controller wird mit einem 5 Meter Stromkabel geliefert
Technische Daten:
  • Geeignet für: 200 - 220 Liter Stahl- und Kunststofffass
  • Einsatzzweck: Erhitzen
  • Aufstellort: Innen
  • Version: Mantelheizung
  • Tiefe außen [mm]: 150
  • Breite außen [mm]: 1950
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 1800
  • Behälterumfang max [mm]: 1950
  • Werkstoff: silikonbeschichtetes Fiberglas
  • Farbe: orange
  • Leistung [W]: 685
  • Nennspannung [V]: 240
  • Regelbereich max [°C]: 85
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/34/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (EU 2015/863)
  • Ausstattung: digitaler NFC-Controller
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewicht [kg]: 15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1950 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Höhe Außen:
850 mm
Werkstoff:
silikonbeschichtetes Fiberglas
Leistung:
685 W
Farbe:
orange
Gewicht:
15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.370,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.537,36*
€ 8.969,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.468,69*
€ 8.887,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.397,64*
€ 8.803,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.373,96*
€ 8.775,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.370,68*
€ 8.771,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
280738
ab € 93,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.