Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Station cl F, 2 IBC, lck, Set 5 ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-276-659
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     276659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangwannen
Stahlwannen
Auffangwannen IBC
Auffangwannen metall
Set aus 2-IBC-Stahl-Auffangwanne, lackiert, Leckagemelder,Kannenträger,Kanne,2 Auslaufverlängerungen
  • Abgestimmt auf die Lagerung von 2 IBC. Optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport
  • Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 des DIBt, Berlin und der StaWa-R
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • 3-seitiger verzinkter Spritzschutz optional lieferbar
  • Set bestehend aus, 273867 - Auffangwanne classic-line aus Stahl für 2 IBC, lackiert, 2 Gitterrosten, 271433 - Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0, 117254 - Auslaufverlängerung für IBC (2 Stück), 243461 - FALCON Abfüllkanne LubriFlex aus Polyethylen (HDPE), mit auswechselbarem Auslauf, 5 Liter, 114566 - Aufsteckbarer Kannenträger für Auffangwannen zur IBC-Lagerung
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 2
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 2200
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 590
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: blau
  • Zulassung: ÜHP
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 259,145
  • Ausstattung: mit Gitterrost
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2200 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
590 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
259,145 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC Wannen, IBC-Auffangwanne, TC-2F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.376,37*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.559,98*
€ 1.856,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.543,69*
€ 1.836,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.472,56*
€ 1.752,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.426,96*
€ 1.698,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.376,37*
€ 1.637,88
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
Zubehör
Denios
285830
ab € 122,65*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.