Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Station ECO, 1 KTC m. Stellfl., Set5


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-276-649
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     276649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangwanne
Auffangwannen
PE Auffangwanne
Auffangwanne IBC
Set aus 1-IBC-PE-Auffangwanne, Leckagemelder, Vorsatz-Abfüllbehälter, Auslaufverlängerung u.Kanister
  • Ideal für die Lagerung von diversen Säuren und Laugen oder auch z. B. nicht brennbaren Reinigungschemikalien
  • Je nach Eigengewicht des IBC Flüssigkeiten mit einem spezifischen Gewicht bis zu 1,8 t geeignet
  • Stabile Stellfläche zum sicheren Abstellen von IBC
  • Optimaler Korrosionsschutz, da vollständig aus Polyethylen (PE) gefertigt
  • Einfahröffnungen ermöglichen ein effizientes Beschicken der Auffangwanne mit Hochhubstaplern
  • Set bestehend aus, 148303 - Auffangwanne classic-line aus Polyethylen (PE) für 1 IBC, mit PE-Stellfläche, 236741 - Vorsatzbehälter für IBC-Auffangwannen, höhenverstellbar, mit zwei Beinen, 271433 - Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0, 180687 - FALCON Sicherheitskanister aus Edelstahl, mit Transportzulassung, 10 Liter, 117254 - Auslaufverlängerung für IBC
Technische Daten:
  • Gitterrost: Kunststoff-Palette
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Gewicht [kg]: 113,45
  • Breite außen [mm]: 1430
  • Tiefe außen [mm]: 1430
  • Höhe außen [mm]: 965
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z-40.22-303
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1430 mm
Tiefe Außen:
1430 mm
Höhe Außen:
965 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
Kunststoff-Palette
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
113,45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.323,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.498,47*
€ 1.783,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.484,10*
€ 1.766,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.417,54*
€ 1.686,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.373,99*
€ 1.635,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.323,83*
€ 1.575,36
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259105
ab € 71,98*
Zubehör
Denios
243462
ab € 79,90*
Zubehör
Denios
218986
ab € 117,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.