Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Universalbindemittel Vlies Matten mit PE-Folie, 40 cm x 40 cm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-273-340
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     273340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Öl-Aufsaugtuch
Ölbindetuch
Ölbindevlies
öl-aufsaugtuch denios
DENSORB Universalbindemittel Vlies Matten mit undurchlässiger PE-Folie, 40 cm x 40 cm, 100 Stück
  • Die flüssigkeitsdichte PE-Folie an der Bindevliesunterseite verhindert ein Durchsickern herabtropfender oder verschütteter Flüssigkeiten. So bleiben Böden, Werkbänke und andere Oberflächen sauber und rutschsicher
  • Eine robuste, fusselfreie Schutzschicht auf der Bindevliesoberseite macht diese Rollen und Matten besonders strapazierfähig und erlaubt auch ein Begehen und Befahren
  • besonders dicke Materialstärke (heavy) für höchste Aufnahmekapazität und Reißfestigkeit
  • ideal für den langfristigen Einsatz
  • universell für den Einsatz in Produktion, Lager und Werkstatt
Technische Daten:
  • Format: Matten
  • Anwendung: Universal
  • Länge außen [mm]: 400
  • Breite außen [mm]: 400
  • Werkstoff: PP-Gewebe beschichtet
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 62
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Perforation: nein
  • Merkmale Bindevlies: einseitig mit fusselfreier Schutzschicht, mit flüssigkeitsdichter Unterseite, für langandauernde Anwendungen
  • Anzahl VE pro Palette: 30
  • Maße außen L x B [mm]: 400 x 400
  • Maße außen B x T [mm]: 400 x 400
  • Flächengewicht [g/m²]: 390
  • Typ: Matten
  • Inhaltsmenge: 100
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
360 mm
Aufnahmekapazität:
62 Liter / VE
Werkstoff:
PP-Gewebe beschichtet
Gewicht:
6,24 kg
Weitere Suchbegriffe: öl aufsaugtuch, ölbindevlies matte, Bindevliesmatte, Saugmatte, Industriebindevliese, Universalbindevlies, Bindemittel, Absorptionsmittel, Bindevlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,2972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,94*
€ 195,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,78*
€ 193,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,57*
€ 185,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,57*
€ 173,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,72*
€ 154,37
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.