Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Ölbindemittel Vlies Rolle Outdoor Long Life, schmal, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-665
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267665
EAN/GTIN:
     4055661025325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevliesteppich
Öl-Aufsaugtuch
Ölbindetuch
Ölbindevlies
DENSORB Ölbindemittel Vlies Rollen Outdoor Long Life, schmal, flüssigkeitsdicht, 2 Stück
  • entwickelt für den Außenbereich, wasserabweisend und UV‑stabilisiert
  • Ideal für den langfristigen Einsatz
  • Rollenbreite passend für Bahngleise
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • Eine sorgfältige Verarbeitung sorgt für enorme Saugstärke und Aufnahmekapazität
  • Die reißfeste Oberschicht erlaubt auch ein Begehen und Befahren
  • Optimal für Reparatur- und Wartungsarbeiten im Freien
  • Besonders robustes und starkes Bindevlies für den Einsatz im Außenbereich zum Schutz des Bodens vor auslaufenden Ölen, Kraftstoffen und anderen ölbasierten Flüssigkeiten
  • bestehend aus drei Schichten:, 1. Eine UV-resistente und strapazierfähige Vliesschicht an der Oberseite für eine lange Lebensdauer der Rollen., 2. Saugstarkes, weißes Bindevlies in besonders hoher Materialstärke für eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme., 3. Eine rutschfeste Kunststoffschicht an der Unterseite verhindert das Durchsickern der aufgenommenen Flüssigkeiten
Technische Daten:
  • Anwendung: Öl
  • Format: Rollen
  • Aufstellort: Außen
  • Länge außen [mm]: 24000
  • Breite außen [mm]: 450
  • Flächengewicht [g/m²]: 445
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 106
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Werkstoff 2: Polyethylen
  • Farbe: schwarz
  • Perforation: nein
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Merkmale Bindevlies: für langandauernde Anwendungen, mit flüssigkeitsdichter Unterseite, UV-resistent, für große Flächen, begehbar/befahrbar, einseitig mit fusselfreier Schutzschicht, kaschierende Farbe
  • Anzahl VE pro Palette: 12
  • Gewicht pro VE [kg]: 9.62
  • Typ: schmal
  • Inhaltsmenge: 2
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 4,81
Weitere Informationen:
Länge Außen:
24000 mm
Breite Außen:
450 mm
Aufnahmekapazität:
106 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4,81 kg
Weitere Suchbegriffe: öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Outdoor Matte, Saugmatte, Öl Bindemittel, Bindemittel für ausgelaufene Öl, Bindemittel für Leckagen, Industriebindevlies, Malervlies, Bindevlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel, Outdoor Rollen, Gleismatte, Gleismatten, Bahngleismatte, Bahngleismatten, Absorptionsmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 124,045* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 311,20*
€ 370,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 303,46*
€ 361,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 281,42*
€ 334,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 271,70*
€ 323,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 248,09*
€ 295,23
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.