Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Ölbindemittel Vlies Rolle Outdoor Long Life, breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-664
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267664
EAN/GTIN:
     4055661025318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevliesteppich
Öl-Aufsaugtuch
Ölbindetuch
Ölbindevlies
DENSORB Ölbindemittel Vlies Rolle Outdoor Long Life, breit, flüssigkeitsdicht
  • Besonders robustes und starkes Bindevlies für den Einsatz im Außenbereich zum Schutz des Bodens vor auslaufenden Ölen, Kraftstoffen und anderen ölbasierten Flüssigkeiten
  • bestehend aus drei Schichten:, 1. Eine UV-resistente und strapazierfähige Vliesschicht an der Oberseite für eine lange Lebensdauer der Rollen., 2. Saugstarkes, weißes Bindevlies in besonders hoher Materialstärke für eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme., 3. Eine rutschfeste Kunststoffschicht an der Unterseite verhindert das Durchsickern der aufgenommenen Flüssigkeiten
  • Rollenbreite passend für Bahngleise
  • Die reißfeste Oberschicht erlaubt auch ein Begehen und Befahren
  • Optimal für Reparatur- und Wartungsarbeiten im Freien
  • Ideal für den langfristigen Einsatz
  • Eine sorgfältige Verarbeitung sorgt für enorme Saugstärke und Aufnahmekapazität
  • entwickelt für den Außenbereich, wasserabweisend und UV‑stabilisiert
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
Technische Daten:
  • Anwendung: Öl
  • Format: Rollen
  • Aufstellort: Außen
  • Länge außen [mm]: 24000
  • Breite außen [mm]: 1450
  • Flächengewicht [g/m²]: 445
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 170
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Werkstoff 2: Polyethylen
  • Farbe: schwarz
  • Perforation: nein
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Merkmale Bindevlies: begehbar/befahrbar, mit flüssigkeitsdichter Unterseite, UV-resistent, einseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für große Flächen, für langandauernde Anwendungen, kaschierende Farbe
  • Anzahl VE pro Palette: 8
  • Typ: breit
  • Inhaltsmenge: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 15,49
Weitere Informationen:
Länge Außen:
24000 mm
Breite Außen:
1450 mm
Aufnahmekapazität:
170 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
15,49 kg
Weitere Suchbegriffe: öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Outdoor Matte, Saugmatte, Öl Bindemittel, Bindemittel für ausgelaufene Öl, Bindemittel für Leckagen, Industriebindevlies, Malervlies, Bindevlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel, Outdoor Rollen, Gleismatte, Gleismatten, Bahngleismatte, Bahngleismatten, Absorptionsmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,14*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 535,32*
€ 637,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 523,62*
€ 623,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 480,10*
€ 571,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 464,68*
€ 552,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 453,14*
€ 539,24
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.