Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugendstück für DENSORB Ölsperre ECOLINE 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-265-658
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
öl-sperren denios
öl sperren
Zugendstück für Ölsperre ECOLINE 450 zum Ziehen mit Booten und zum Befestigen
  • Ideal für ein unkompliziertes Ausbringen der Ölsperre. Eignet sich auch zur Befestigung am Ufer
  • Einfach bedienbare Schnellkupplungen zur Verbindung der Endstücke mit der Ölsperre
  • Inklusive Schäkel
Technische Daten:
  • Farbe: gelb
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge außen [mm]: 600
  • Breite außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 190
  • Format: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 0,65
Weitere Informationen:
Länge Außen:
600 mm
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
190 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölbarrierenendstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
265656
ab € 68,86*
Ähnlich
Denios
265657
ab € 85,56*
Ähnlich
Denios
265659
ab € 85,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.