Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesmatten Economy Triple, Spezial, light, 40 x 50 cm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-256-714
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     256714
EAN/GTIN:
     4055661021914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Chemikalienbindemittel Vlies Tücher, Economy Triple, light, 3-lagig, 40 x 50 cm, 100 Stück
  • saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Einsatzdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit
  • speziell ausgelegt für die Aufnahme von aggressiven Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und unbekannten Chemikalien
  • die gelbe Warnfarbe weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden
  • das chemikalienbeständige Material zersetzt sich nicht und löst bei Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten keine gefährliche Reaktion aus (siehe Verträglichkeitsliste)
  • ideal für den Einsatz im Labor, zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Arbeitstischen
  • hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
  • fusselfrei und damit optimal für sensible Anwendungen und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von rauen und scharfkantigen Oberflächen geeignet
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei vollständig gesättigtem Vlies
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest
  • für den wirtschaftlichen Materialeinsatz sind die Matten anwendungsgerecht zugeschnitten und zusätzlich mittig perforiert
  • strapazierfähige Matten für die zuverlässige Aufnahme auslaufender Chemikalien, z.B. in Laboren
Technische Daten:
  • Format: Matten
  • Anwendung: Spezial
  • Qualität: ECONOMY TRIPLE
  • Länge außen [mm]: 500
  • Breite außen [mm]: 400
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: gelb
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 70
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Materialstärke: light
  • Perforation: ja
  • Merkmale Bindevlies: beidseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für langandauernde Anwendungen
  • Anzahl VE pro Palette: 66
  • Gewicht pro VE [kg]: 3.5
  • Maße außen L x B [mm]: 500 x 400
  • Flächengewicht [g/m²]: 175
  • Typ: Light
  • Inhaltsmenge: 100
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
400 mm
Aufnahmekapazität:
70 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,035 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, hazmat bindevlies-matte, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesrolle, Bindemittel für Laugen, Bindemittel für Säuren, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel, Labormatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9931* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,40*
€ 151,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,99*
€ 149,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,18*
€ 144,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,42*
€ 137,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,31*
€ 118,18
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.