Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesmatten Economy Triple, Universal, heavy, 40 x 50 cm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-248-914
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     248914
EAN/GTIN:
     4055661012417
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Vlies Tücher, Economy Triple, heavy, 3-lagig, 40 x 50 cm, 100 Stück
  • saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Lebensdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
  • ideal zum Schutz von Böden oder als dauerhafte Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
  • fusselfrei und damit optimal für sensible Anwendungen und schmutzempfindliche Bereiche
  • auch zum Abwischen von rauen und scharfkantigen Oberflächen geeignet
  • die beidseitige Verstärkung durch robustes Spinnvlies sorgt für höchste Reiß- und Abriebfestigkeit
  • keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei vollständig gesättigtem Vlies
  • die dunkelgraue Farbe verbirgt Verschmutzungen, damit das Bindevlies länger im Einsatz bleiben kann, ohne unansehnlich zu wirken
  • für den wirtschaftlichen Materialeinsatz sind die Matten anwendungsgerecht zugeschnitten und zusätzlich mittig perforiert
Technische Daten:
  • Format: Matten
  • Anwendung: Universal
  • Qualität: ECONOMY TRIPLE
  • Länge außen [mm]: 500
  • Breite außen [mm]: 400
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 100
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Perforation: ja
  • Anzahl VE pro Palette: 36
  • Gewicht pro VE [kg]: 3.7
  • Maße außen L x B [mm]: 500 x 400
  • Flächengewicht [g/m²]: 295
  • Typ: Heavy
  • Inhaltsmenge: 100
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
400 mm
Aufnahmekapazität:
100 Liter / VE
Gewicht:
0,037 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios bindevlies universal, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesrolle, Universalbindemittel, Industriebindevliese, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 121,70*
€ 153,75*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,87*
€ 168,59*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 168,59*
€ 200,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,48*
€ 199,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,91*
€ 192,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 147,53*
€ 175,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,87*
€ 161,69
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3587* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.