Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesmatten Economy Triple, Öl, light, 40 x 50 cm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-248-911
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     248911
EAN/GTIN:
     4055661012509
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Ölbindemittel Vlies Tücher, Economy Triple, light, 3-lagig, 40 x 50 cm, 100 Stück
  • saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Einsatzdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
  • fusselfrei und damit optimal für sensible Anwendungen und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von rauen und scharfkantigen Oberflächen geeignet
  • ideal zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
  • keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei vollständig gesättigtem Vlies
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • die weiße Farbe erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
  • auch im gesättigtem Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig
  • strapazierfähige Matten für die zuverlässige Aufnahme auslaufender Flüssigkeiten
  • für den wirtschaftlichen Materialeinsatz sind die Matten anwendungsgerecht zugeschnitten und zusätzlich mittig perforiert
Technische Daten:
  • Format: Matten
  • Anwendung: Öl
  • Qualität: ECONOMY TRIPLE
  • Maße außen L x B [mm]: 500 x 400
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: weiß
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 70
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Materialstärke: light
  • Perforation: ja
  • Merkmale Bindevlies: beidseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für langandauernde Anwendungen
  • Anzahl VE pro Palette: 66
  • Gewicht pro VE [kg]: 35
  • Inhaltsmenge: 100
  • Flächengewicht [g/m²]: 175
  • Typ: Light
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
400 mm
Aufnahmekapazität:
70 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios bindevlies, ölbindevlies, Bindevliesrolle, Ölbindemittel, Bindemittel für Leckagen, Bindemittel für Öl, Ölvlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 61,44*
€ 79,55*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 90,00*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,00*
€ 107,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,89*
€ 105,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,36*
€ 100,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,56*
€ 97,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,43*
€ 82,62
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6943* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.