Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Temperaturregler
>
Artikel
Heizmantel für Gasflaschen, T4 Ex-Schutz, 0 - 50°C, 100 Watt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 420
Artikel-Nr.:
420HK-236-438
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
236438
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperatur regler
Heizmantel für Gasflaschen, T4 Ex-Schutz, 0 - 50°C Thermostat, 685 - 830 mm, 100 Watt
sicheres, schonendes Aufheizen speziell in Ex-geschützten Bereichen der Temperaturklasse T4
für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
die Außenseite besteht aus silikonbeschichtetem Fiberglas, die Isolierung aus hochwertigem Glasfasergewebe
ideal zur schonenden Erwärmung, um die Viskosität zu reduzieren und das Einfrieren im Winter zu vermeiden
mit selbstlimitierendem Thermostat
Schutzklasse IP 54
240 V Elektroanschluss (ohne Stecker) und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität
Beachten Sie:, - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
die ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden
Ex-Heizmantel inkl. eingebautem Thermostat für manuelle Regelung: 0 bis max. 50°C (Wandtemperatur)
Der Thermostat ist für den Betrieb in Ex-Bereichen zugelassen (die Temperaturvoreinstellung muss im sicheren Bereich erfolgen)
Einsatz innen oder in überdachten Bereichen
Technische Daten:
Geeignet für: Gasflasche
Einsatzzweck: Warmhalten/Aufwärmen
Aufstellort: Innen
Version: Mantelheizung
Tiefe außen [mm]: 100
Breite außen [mm]: 830
Höhe außen [mm]: 1050
Kabellänge [mm]: 5000
Behälterumfang min [mm]: 680
Behälterumfang max [mm]: 830
Werkstoff: silikonbeschichtetes Fiberglas
Farbe: orange
Leistung [W]: 100
Nennspannung [V]: 240
Temperatureinsatzbereich min [°C]: -20
Temperatureinsatzbereich max [°C]: 40
Regelbereich max [°C]: 50
Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/34/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (EU 2015/863)
IECEX-Schutzklasse: EX TB IIIC T135°C DB, ZONEN 1 UND 2
Ausstattung: analoger Temperaturregler
Schutzart IP: IP 54
Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
830 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
1050 mm
Werkstoff:
silikonbeschichtetes Fiberglas
Leistung:
100 W
Farbe:
orange
Gewicht:
6 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Heizmäntel und Fassheizer
>
Ex-Heizmäntel für Fässer, Gasflaschen und IBC
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Heizgeräte
,
Fass-Heizgürtel
,
Fass-Heizmantel
,
Heizgürtel
,
Heizmantel
,
Heizmäntel
,
Temperierte Lagerung
,
Fasswärmer
,
Fassheizer
,
Behälterheizer
,
Mantelheizung
,
ATEX
,
Ex-Heizmantel
,
Ex-Heizmäntel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
74 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.522,93*
€ 4.820,10*
Lager 4445
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 4.543,52*
€ 4.836,49*
Lager 103
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.590,81*
€ 4.998,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.820,10*
€ 5.735,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.757,67*
€ 5.661,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.596,29*
€ 5.469,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.527,54*
€ 5.387,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.522,93*
€ 5.382,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heizmantel für Gasflaschen, 0 - 90°C Thermostat, 685 - 830 mm, 450 Watt
Denios
236439
ab € 1.136,97*
Ähnlich
Heizmantel für Gasflaschen, T4 Ex-Schutz, 100 Watt
Denios
236437
ab € 3.308,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen