| |
|
| Artikel-Nr.: 420HK-219-428 Herst.-Nr.: 219428 EAN/GTIN: 4055661020320 |
| | |
|
| | |
| DENSORB Ölbindemittel Vlies Matten, Premium Triple, light, 3-lagig, 40 x 50 cm, 200 Stück - saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Einsatzdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit
- nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
- fusselfrei und damit optimal für sensible und schmutzempfindliche Bereiche, auch zum Abwischen von scharfkantigen Oberflächen geeignet
- hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
- ideal zum Schutz von Böden oder als Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
- keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei vollständig gesättigtem Vlies
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
- auf Grund der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
- die helle Farbe lässt die Flüssigkeitsaufnahme gut erkennen
- auch im gesättigten Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig
- Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert
- geliefert im praktischen Spenderkarton für schnellen und effizienten Einsatz
- Materialstärke "light" für die meisten Anwendungen
Technische Daten: - Format: Matten
- Anwendung: Öl
- Qualität: PREMIUM TRIPLE
- Maße außen L x B [mm]: 500 x 400
- Werkstoff: Polypropylen
- Farbe: blau
- Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 161
- Anzahl Lagen: 3-lagig
- Materialstärke: light
- Perforation: ja
- Merkmale Bindevlies: beidseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für langandauernde Anwendungen
- Anzahl VE pro Palette: 24
- Inhaltsmenge: 200
- Flächengewicht [g/m²]: 205
- Aufnahmevermögen: extrem hoch
- Typ: Light
Weitere Informationen: | | Länge Außen: | 500 mm | Breite Außen: | 400 mm | Höhe Außen: | 2 mm | Aufnahmekapazität: | 161 Liter / VE | Werkstoff: | Polypropylen | Materialstärke: | 2 mm | Farbe: | blau | Gewicht: | 8,56 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios bindevlies, ölbindevlies, Bindevliesmatte, Bindemittel für Öl, Ölvlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel |
| | |
| |