Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschutzmanschette aus PP mit Fenster für Flansche, DN65 - PN10/16, 10 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-216-030
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     216030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschspritzschutz
Spritzschutzmanschette für Flansche
Schutzmanschette
spritzschutzmanschette für flansche
Spritzschutzmanschette aus PP mit transparentem Sichtfenster für Flansche, DN65 - PN10/16
  • verhindert unkontrolliertes Austreten gefährlicher Flüssigkeiten an Flanschverbindungen von Rohrleitungen gemäß den Richtlinien der Berufsgenossenschaft Chemie (BGI 595)
  • wirkungsvoller Schutz von Mitarbeitern und Produktionsanlagen vor reizenden, ätzenden, giftigen, heißen, brennbaren, wassergefährdenden Medien
  • wiederverwendbar und leicht zu reinigen
  • aus Polypropylen (PP) - temperaturbeständig bis +80 °C
  • UV-beständig - innen und außen einsetzbar
  • mit integriertem Sichtfenster zur schnellen Identifizierung einer Leckage
  • inkl. Klettverschluss und Kordeln zur schnellen und einfachen Befestigung
Technische Daten:
  • Ausführung: Flansch-Spritzschutz
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: schwarz
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 90
  • Gewicht [kg]: 0,165
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,165 kg
Weitere Suchbegriffe: Spritzschutzmanschette, Spritzschutz, Flansch-Schutz, Rohrschutz, Leckageschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 52,835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 642,49*
€ 764,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 605,17*
€ 720,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 575,40*
€ 684,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 528,35*
€ 628,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
216032
ab € 632,24*
Ähnlich
Denios
216028
ab € 331,44*
Ähnlich
Denios
216029
ab € 438,77*
Ähnlich
Denios
216031
ab € 577,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.