Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück für DENSORB Ölsperre ECOLINE 450, mit Rundrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-215-807
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     215807
EAN/GTIN:
     4055661019980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
ölsperren
Endstück für Ölsperre ECOLINE 450, einfach gerade, mit Rundrohr
  • Das Endstück dient zur Verankerung der Ölsperre Ecoline am Ufer. Ölsperrenseitig ist das Endstück mit einem Anschlussprofil, uferseitig mit einem Rundrohr ausgerüstet. Die Befestigung kann entweder direkt mit einem, Erdnagel oder aber mit einem Seil erfolgen
  • Einfach bedienbare Schnellkupplungen zur Verbindung der Endstücke mit der Ölsperre
Technische Daten:
  • Farbe: gelb
  • Werkstoff: PVC
  • Länge außen [mm]: 420
  • Breite außen [mm]: 50
  • Höhe außen [mm]: 620
  • Format: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 1,3
Weitere Informationen:
Länge Außen:
420 mm
Breite Außen:
50 mm
Höhe Außen:
620 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
gelb
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Endstück, Uferendstück, Ölbarriere, Barriere, Gewässerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
215806
ab € 80,36*
Ähnlich
Denios
215808
ab € 88,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.