Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tür-/Tor-Abdichtung, 2 Meter, zur Befüllung mit Wasser, inkl. Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-214-533
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     214533
EAN/GTIN:
     4055661026001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkissen
Hochwasserschutz
dichtkissen
Flexible Tür-/Tor-Abdichtung zur Befüllung mit Wasser, 2 Meter, mit Wandbehälter und Aufkleber
  • Absicherung gegen flüssige Chemikalien, kontaminiertes Löschwasser und eindringendes Oberflächenwasser oder als Hochwasserschutz
  • aus hochfestem, chemisch extrem beständigem Polyethylen (PE)
  • Doppelkammerschlauch zur schnellen Befüllung mit Wasser (Durchmesser Schlauchkammern: 400 bzw. 200 mm)
  • im Alarmfall innerhalb von wenigen Minuten einsatzbereit
  • außerdem als geschlossener Behälter für Chemikalien nutzbar
  • Inkl. Behälter zur Aufbewahrung
Technische Daten:
  • Ausführung: Absperrbarrieren
  • Typ: für Türen
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2000 x 550 x 400
  • Gewicht [kg]: 11,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Tiefe Außen:
550 mm
Höhe Außen:
400 mm
Gewicht:
11,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Abdichtung, Mobile Barriere, Mobile Sperre, Löschwassersperre, Flüssigkeitsschlauch, Türabdichtung, Doppelkammerschlauch, Abdichtung Flut, Löschwasserrückhaltesysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,26*
€ 626,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,18*
€ 611,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,89*
€ 567,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,65*
€ 549,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,81*
€ 518,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
304621
ab € 124,09*
Zubehör
Denios
303758
ab € 124,15*
Zubehör
Denios
304619
ab € 124,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.