Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sparanfeuchter aus Edelstahl, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-211-600
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     211600
EAN/GTIN:
     4055661011793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Annetzkanne
Sparanfeuchter
sparanfeuchter 1liter edelstahl
annetzkanne 1l
FALCON Sparanfeuchter aus Edelstahl, 1 Liter
  • zum sicheren Befeuchten von Putzlappen und Schwämmen
  • leicht bedienbares Pumpwerk mit federgelagertem Tränkteller
  • sparsame Entnahme, Restflüssigkeit fließt in den Behälter zurück
  • Schutz durch die Reduzierung entstehender Dämpfe
  • Schutz vor Flammendurchschlag durch integrierte Flammensperre (bei allen Stahl- und Edelstahl-Behältern)
  • Behälter aus Edelstahl 1.4404 (SUS 316 L) mit Kunststoff-Schutzring
Technische Daten:
  • Anwendung: Annetzen
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 1
  • Länge außen [mm]: 132
  • Breite außen [mm]: 132
  • Höhe außen [mm]: 258
  • Durchmesser außen [mm]: 132
  • Oberfläche: gebürstet
  • Geeignet für: Annetzkanne
  • Gewicht [kg]: 0,99
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
132 mm
Breite Außen:
132 mm
Tiefe Außen:
132 mm
Höhe Außen:
258 mm
Durchmesser Außen:
132 mm
Volumen:
1 l
Auffangvolumen:
1 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Gewicht:
0,99 kg
Weitere Suchbegriffe: annetzkannen v2a, Stahl Annetzkannen, Annetzkannen, Reinigungsbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,93*
€ 112,89*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 93,21*
€ 113,48*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,25*
€ 131,07*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 146,59*
€ 173,62*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,57*
Zubehör
Denios
187534
ab € 72,08*
Zubehör
Denios
130516
ab € 165,17*
Zubehör
Denios
250851
ab € 300,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.