Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal-Abdichtkissen aus Planenstoff zur Befüllung mit frostsicherer Flüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-208-054
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     208054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkissen
dichtkissen denios
dichtkissen
Kanal-Abdichtkissen aus Planenstoff zur Befüllung mit frostsicherer Flüssigkeit
  • nach einmaliger Befüllung mit frostsicherer Flüssigkeit jederzeit griff- und einsatzbereit
  • wetterfest und reißfest
  • resistent gegen viele Säuren und Laugen
  • einsetzbar bei -30 °C bis +70 °C
  • mit widerstandsfähigem Tragegriff aus Edelstahl
  • praktischer Edelstahl-Wandhalter als Zubehör erhältlich
  • Maße B x T (mm): 700 x 700
Technische Daten:
  • Ausführung: Kanal-Abdichtungen
  • Kanalabdeckung: Beschwerbare Kanalabdeckung
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: gelb
  • Maße außen L x B x H [mm]: 810 x 720 x 25
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 70
  • Gewicht [kg]: 0,71
Weitere Informationen:
Länge Außen:
810 mm
Breite Außen:
720 mm
Höhe Außen:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,71 kg
Weitere Suchbegriffe: Gully Kissen, Absperrung Kanal, Kanalabdeckungen, Leckagematten, Abdichtungen, Kanalabdichtung, Kanalabdichtmatte, Dichtmatte, Gulli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 94,09*
€ 120,22*
Lager 420
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,22*
€ 133,99*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
208738
ab € 49,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.