Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Spezial, heavy, 40 x 50 cm, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-207-919
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     207919
EAN/GTIN:
     4055661019782
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Chemikalienbindemittel Vlies Matten, Economy Single, heavy, 40 x 50 cm, 50 Stück
  • extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
  • die erste Wahl bei Leckagen mit aggressiven Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und unbekannten Chemikalien
  • die gelbe Warnfarbe weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden
  • das chemikalienbeständige Material zersetzt sich nicht und löst bei Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten keine gefährliche Reaktion aus (siehe Verträglichkeitsliste)
  • für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
  • bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • ideal für den Einsatz im Labor, als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Behältern
  • geeignet für Bereiche, in denen aggressive Chemikalien gelagert oder verarbeitet werden
  • durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit gewährleistet
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest
  • ausgezeichnetes Aufnahmevermögen und hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • auch für Anwendungen im medizinischen Umfeld geeignet, z.B. zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten
  • ideal für Leckage-Notfälle
  • Materialstärke "heavy" für größere Flüssigkeitsmengen
  • Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten (40 x 50 cm) sind für den wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert
Technische Daten:
  • Format: Matten
  • Anwendung: Spezial
  • Qualität: ECONOMY SINGLE
  • Länge außen [mm]: 500
  • Breite außen [mm]: 400
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 62
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Perforation: ja
  • Merkmale Bindevlies: für kurze Einsatzdauer
  • Anzahl VE pro Palette: 60
  • Gewicht pro VE [kg]: 3.95
  • Maße außen L x B [mm]: 500 x 400
  • Flächengewicht [g/m²]: 380
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Typ: Heavy
  • Inhaltsmenge: 50
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
400 mm
Aufnahmekapazität:
62 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Gewicht:
0,079 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, hazmat bindevlies-matte, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesmatte, Industriebindevliese, Bindemittel für Säuren, Bindemittel für Laugen, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel, Labormatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,12*
€ 145,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,69*
€ 144,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,42*
€ 142,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,99*
€ 136,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,20*
€ 114,48
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.