| |
|
| Artikel-Nr.: 420HK-207-917 Herst.-Nr.: 207917 EAN/GTIN: 4055661019775 |
| | |
|
| | |
| DENSORB Chemikalienbindemittel Vlies Matten, Economy Single, light, 40 x 50 cm, 100 Stück - extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
- die erste Wahl bei Leckagen mit aggressiven Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und unbekannten Chemikalien
- die gelbe Warnfarbe weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden
- das chemikalienbeständige Material zersetzt sich nicht und löst bei Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten keine gefährliche Reaktion aus (siehe Verträglichkeitsliste)
- für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
- bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
- ideal für den Einsatz im Labor, als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Behältern
- geeignet für Bereiche, in denen aggressive Chemikalien gelagert oder verarbeitet werden
- durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit gewährleistet
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
- auch im gesättigten Zustand noch reißfest
- ausgezeichnetes Aufnahmevermögen und hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
- auch für Anwendungen im medizinischen Umfeld geeignet, z.B. zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten
- ideal für Leckage-Notfälle
- Materialstärke "light" für die meisten Anwendungen
- Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten (40 x 50 cm) sind für den wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert
Technische Daten: - Format: Matten
- Anwendung: Spezial
- Qualität: ECONOMY SINGLE
- Länge außen [mm]: 500
- Breite außen [mm]: 400
- Werkstoff: Polypropylen
- Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 80
- Anzahl Lagen: 1-lagig
- Materialstärke: light
- Perforation: ja
- Merkmale Bindevlies: für kurze Einsatzdauer
- Anzahl VE pro Palette: 60
- Gewicht pro VE [kg]: 4.1
- Maße außen L x B [mm]: 500 x 400
- Flächengewicht [g/m²]: 200
- Aufnahmevermögen: sehr hoch
- Typ: Light
- Inhaltsmenge: 100
Weitere Informationen: | | Länge Außen: | 500 mm | Breite Außen: | 400 mm | Aufnahmekapazität: | 80 Liter / VE | Werkstoff: | Polypropylen | Gewicht: | 0,041 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, hazmat bindevlies-matte, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesmatte, Industriebindevliese, Bindemittel für Säuren, Bindemittel für Laugen, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel, Labormatten |
| | |
| |