Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Ölbindemittel Vlies Rolle Outdoor Long Life, Breite 1.450 mm, Länge 24 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-204-220
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     204220
EAN/GTIN:
     4055661019720
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevliesteppich
Öl-Aufsaugtuch
Ölbindetuch
Ölbindevlies
DENSORB Ölbindemittel Vlies Rolle Outdoor Long Life, Breite 1.450 mm, Länge 24 m
  • Besonders robustes und starkes Bindevlies für den Einsatz im Außenbereich zum Schutz des Bodens vor auslaufenden Ölen, Kraftstoffen und anderen ölbasierten Flüssigkeiten
  • bestehend aus zwei Schichten:, 1. Eine UV-resistente und strapazierfähige Vliesschicht an der Oberseite für eine lange Lebensdauer der Rollen., 2. Saugstarkes, weißes Bindevlies in besonders hoher Materialstärke für eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme
  • entwickelt für den Außenbereich, wasserabweisend und UV‑stabilisiert
  • Rollenbreite passend für Bahngleise
  • Ideal für den langfristigen Einsatz
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • Eine sorgfältige Verarbeitung sorgt für enorme Saugstärke und Aufnahmekapazität
  • Die reißfeste Oberschicht erlaubt auch ein Begehen und Befahren
  • Optimal für Reparatur- und Wartungsarbeiten im Freien
Technische Daten:
  • Anwendung: Öl
  • Format: Rollen
  • Aufstellort: Außen
  • Länge außen [mm]: 24000
  • Breite außen [mm]: 1450
  • Flächengewicht [g/m²]: 460
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 176
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Werkstoff 2: Polyethylen
  • Farbe: weiß
  • Perforation: nein
  • Anzahl Lagen: 2-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Merkmale Bindevlies: für langandauernde Anwendungen, begehbar/befahrbar, einseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für große Flächen, kaschierende Farbe, UV-resistent
  • Anzahl VE pro Palette: 8
  • Typ: breit
  • Inhaltsmenge: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 16,4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
24000 mm
Breite Außen:
1450 mm
Aufnahmekapazität:
176 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
16,4 kg
Weitere Suchbegriffe: öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Outdoor Matte, Saugmatte, Öl Bindemittel, Bindemittel für ausgelaufene Öl, Bindemittel für Leckagen, Industriebindevlies, Malervlies, Bindevlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,81*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 488,89*
€ 581,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 479,90*
€ 571,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 446,99*
€ 531,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 432,47*
€ 514,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 406,81*
€ 484,10
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.