Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Bandskimmer, Bandbreite 1", Eintauchtiefe 115 mm, mit digitalem Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-179-652
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     179652
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Band-Ölskimmer
Öl-Bandskimmer
Ölbandskimmer
band ölskimmer
Öl-Bandskimmer, Bandbreite 1", Eintauchtiefe 270 mm, mit digitalem Timer
  • Funktionsprinzip: Öl haftet besser an sich selbst und anderen Gegenständen als an Wasser. Es wird vom Ölskimmerband aufgenommen und so von der Wasseroberfläche abgeschöpft
  • Kapazität von bis zu 4 Litern Öl in der Stunde
  • innen wie außen einsetzbar für wasserbasierte Wasch-, Kühl- und Trennflüssigkeiten bis +100 °C
  • inkl. Timer und je einem Band aus rostfreiem Edelstahl und Polyurethan (schnell austauschbar)
  • typische Anwendungen: CNC-, Dreh- und Fräsmaschinen, Trenn- und Kühlwassertanks, Industriewaschmaschinen, Gruben, Ölfallen, Auto- und sonstige Waschanlagen
  • verminderte Beschaffungs- und Entsorgungskosten
  • kurzfristige Amortisation
  • verlängerte Nutzungszeiten von Material und Maschinen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 110 x 170 x 410
Weitere Informationen:
Breite Außen:
110 mm
Tiefe Außen:
170 mm
Höhe Außen:
410 mm
Leistung:
2 W
Gewicht:
5,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Bandskimmer, Ölabscheider, Skimmer, Ölskimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,86*
€ 1.058,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,89*
€ 1.039,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,57*
€ 996,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,39*
€ 967,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,66*
€ 932,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
179651
ab € 740,08*
Ähnlich
Denios
179653
ab € 854,72*
Ähnlich
Denios
179654
ab € 935,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.