Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Spezial, light, 40 x 50 cm, 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-175-019
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     175019
EAN/GTIN:
     4055661012738
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Chemikalienbindemittel Vlies Matten, Economy Single, light, 40 x 50 cm, 200 Stück
  • extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
  • die erste Wahl bei Leckagen mit aggressiven Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und unbekannten Chemikalien
  • die gelbe Warnfarbe weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden
  • das chemikalienbeständige Material zersetzt sich nicht und löst bei Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten keine gefährliche Reaktion aus (siehe Verträglichkeitsliste)
  • für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
  • bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • ideal für den Einsatz im Labor, als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Behältern
  • geeignet für Bereiche, in denen aggressive Chemikalien gelagert oder verarbeitet werden
  • durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit gewährleistet
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest
  • ausgezeichnetes Aufnahmevermögen und hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • auch für Anwendungen im medizinischen Umfeld geeignet, z.B. zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten
  • ideal für Leckage-Notfälle
  • Materialstärke "light" für die meisten Anwendungen
  • Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten (40 x 50 cm) sind für den wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert
Technische Daten:
  • Format: Matten
  • Anwendung: Spezial
  • Qualität: ECONOMY SINGLE
  • Maße außen L x B [mm]: 500 x 400
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: gelb
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 160
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Materialstärke: light
  • Perforation: ja
  • Merkmale Bindevlies: für kurze Einsatzdauer
  • Anzahl VE pro Palette: 36
  • Gewicht pro VE [kg]: 8.2
  • Inhaltsmenge: 200
  • Flächengewicht [g/m²]: 200
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Typ: Light
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
500 mm
Aufnahmekapazität:
160 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,041 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios bindevlies, ölbindevlies, Bindevliesmatte, Industriebindevliese, Bindemittel für Säuren, Bindemittel für Laugen, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel, Labormatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 159,75*
€ 198,57*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,69*
€ 206,12*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 206,12*
€ 245,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 204,91*
€ 243,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 195,49*
€ 232,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 179,88*
€ 214,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 166,69*
€ 198,36
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,83345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.