Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbegrenzung "Parkstopp" PS 18 aus Polyethylen (PE), B 1800 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-164-284
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     164284
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Leitpyramide
Parkplatzbegrenzung "Parkstopp" PS 18, aus Polyethylen (PE), rot
  • ideal zum Abgrenzen von Parkplätzen oder zum Schutz von Grünflächen
  • schützt vor Fahrzeugschäden durch Anstoßen an Gebäudewänden oder Mauern
  • aus witterungsbeständigem und hochbelastbarem Polyethylen (PE)
  • inkl. Spezialschrauben und Dübeln zur Befestigung am Untergrund
  • mit Aussparungen zum Aufkleben von Reflektorfolien und / oder Hinweis-Schildern
  • Set mit Reflektoren optional als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaft: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Parken und Verkehr
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: rot
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1800 x 150 x 85
  • Silikonfrei: ja
  • Typ: PS 18
  • Gewicht [kg]: 4,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1800 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Höhe Außen:
85 mm
Werkstoff:
LDPE
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
4,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Parkbuchtabgrenzung, Parkplatzabgrenzung, Parkplatzbegrenzung, Radstopper, bordsteinaufkantung, Parkstopp, Parkplatz Abgrenzungen, Parkplatz Kennzeichnungen, Parkleitsysteme, Parkplatzsicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
164305
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.