| |
|
| Artikel-Nr.: 420HK-145-079 Herst.-Nr.: 145079 EAN/GTIN: 4260057373274 |
| | |
|
| | |
| Schwerlast-Kippbehälter aus Stahl, 1500 Liter Volumen, blau - zum Sammeln und Transportieren von schweren Gütern und Abfällen
- stabiler Grundrahmen aus U-Profil mit entsprechenden Querverstärkungen
- Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Der Behälter kippt selbständig über Abrollkufen ab, so dass bei der Entleerung kein Schlag auf das Hubgerüst des Staplers entsteht
- Die günstige Schwerpunktlagerung ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Stapler-Tragkraft
- 2-teiliger Deckel und Radsätze sind als Zubehör lieferbar
- Spezielle Seitenverkleidungen schützen die Abrollkufen
- Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
Technische Daten: - Volumen [l]: 1500
- Werkstoff: Stahl
- Farbe: blau
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Maße außen B x T x H [mm]: 1940 x 1330 x 1040
- Gabeltaschenabstand [mm]: 600
- Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
- Traglast gesamt [kg]: 3000
- Schüttkantenhöhe [mm]: 930
- Gewicht [kg]: 325
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 1940 mm | Tiefe Außen: | 1330 mm | Höhe Außen: | 1040 mm | Volumen: | 1500 l | Traglast gesamt: | 3000 kg | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | blau | Gewicht: | 325 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Kippbehälter Schwerlast, Schüttgutbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper |
| | |
| |