Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter aus Stahl, 800 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-145-076
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145076
EAN/GTIN:
     4260057373212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter aus Stahl, 800 Liter Volumen, blau
  • zum Sammeln und Transportieren von schweren Gütern und Abfällen
  • stabiler Grundrahmen aus U-Profil mit entsprechenden Querverstärkungen
  • Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Der Behälter kippt selbständig über Abrollkufen ab, so dass bei der Entleerung kein Schlag auf das Hubgerüst des Staplers entsteht
  • Die günstige Schwerpunktlagerung ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Stapler-Tragkraft
  • 2-teiliger Deckel und Radsätze sind als Zubehör lieferbar
  • Spezielle Seitenverkleidungen schützen die Abrollkufen
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 800
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1140 x 1330 x 1030
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 600
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 3000
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 915
  • Gewicht [kg]: 249
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1140 mm
Tiefe Außen:
1330 mm
Höhe Außen:
1030 mm
Volumen:
800 l
Traglast gesamt:
3000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
249 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Kippbehälter Schwerlast, Schüttgutbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.107,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,54*
€ 1.534,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,11*
€ 1.523,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,54*
€ 1.439,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,07*
€ 1.385,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,65*
€ 1.318,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145057
ab € 241,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.